Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMC2PACK01 CARTUCCIA M221 2 IN ANALOG PER PACKAGING - TMC2PACK01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - nein

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606480649134

Artikelnummer

SNRTMC2PACK01

Herstellernummer

TMC2PACK01

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

15 mm

Cartuccia M221 - 2 ingressi analogici applicazioni di imballaggio - estensione I/O. Il prodotto fa parte della gamma Modicon M221, un'offerta di controllori logici programmabili per architetture cablate. La cartuccia di applicazione è un elemento opzionale per il controllore logico Modicon M221C. Fornisce 2 ingressi analogici dedicati per il controllo della temperatura su una macchina per l'imballaggio. I tipi di ingresso analogico sono corrente da 0 a 20 mA, da 4 a 20 mA e tensione da 0 a 10 V. Il prodotto richiede un'installazione minima e offre una grande versatilità. Il tipo di cavo di ingresso è un cavo a doppino schermato intrecciato. Il collegamento elettrico è 3x 1,5 mm², su 2 morsettiere a vite con regolazione del passo da 3,81 mm per gli ingressi. La distanza massima del cavo tra i dispositivi è inferiore a 30 m per l'ingresso. Non presenta isolamento tra ingresso analogico e logica interna. Per il collegamento elettrico impiega un morsetto a vite non rimovibile. Dimensioni: 35 mm (larghezza) x15 mm (profondità) x 41 mm (altezza). Peso: 0,015 kg. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1. La cartuccia è compatibile con i PLC Modicon M221C.