Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT4CSET SET CONNETTORI PER M241 I/O - TMAT4CSET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT4CSET SET CONNETTORI PER M241 I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480611223

Artikelnummer

SNRTMAT4CSET

Herstellernummer

TMAT4CSET

Hersteller

SNR

Set di connettori per M241 - IO - Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllori logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il set di connettori è dedicato ai controllori logici Modicon M241. È composto da 8 connettori rimovibili con morsetti a vite per il collegamento alla linea seriale, agli I/O e al bus CANopen. Peso: 0,127 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. La confezione di questo set contiene 1 connettore per morsettiera e 7 connettori Molex.