SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2PSET SET CONNETTORI PER M2X1 ALIMENTAZIONE - TMAT2PSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 0 A
Packung
1 ST
EAN
3606480673504
Artikelnummer
SNRTMAT2PSET
Herstellernummer
TMAT2PSET
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
0 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
3
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


