SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSETG SET CONNETTORI PER M221M E TM3 I/O MOLLA - TMAT2MSETG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 1.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480673498
Artikelnummer
SNRTMAT2MSETG
Herstellernummer
TMAT2MSETG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
0 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
0