Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSET SET CONNETTORI PER M221M E TM3 I/O - TMAT2MSET

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMAT2MSET SET CONNETTORI PER M221M E TM3 I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0...0 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1.5...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480673481

Artikelnummer

SNRTMAT2MSET

Herstellernummer

TMAT2MSET

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

0 mm

Anreihbar:

nein

Polzahl:

0

Set di connettori per M221M e TM3 - IO. Il set di connettori è proposto come parte di ricambio disponibile per i controllori logici Modicon M221 Book logic e i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Viene utilizzato per collegare gli ingressi/uscite dei controllori logici Modicon M221 Book logic e dei moduli di espansione I/O Modicon TM3. È composto da 8 connettori rimovibili con morsetti a vite utilizzati per equipaggiare un controllore logico Modicon M221 Book locig e gli I/O digitali dei moduli di espansione I/O Modicon TM3. Il prodotto è certificato CE, IACS e10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 60664-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie