Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMACBL1 CAVO INPUT ANALOGICO 1 M PER M221 - TMACBL1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTMACBL1 CAVO INPUT ANALOGICO 1 M PER M221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480611353

Artikelnummer

SNRTMACBL1

Herstellernummer

TMACBL1

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Il cavo di ingresso analogico consente il collegamento di ingressi analogici integrati nei controller book M221 e M221. È dotato di 1 power supply units. connettore rimovibile dedicato a un'estremità e di fili nudi all'altra estremità. Ha una lunghezza di 1 metri.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie