SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM8B BLOCCO ESP. IP67 8DI/DO 24VDC/0.5A/M8 - TM7BDM8B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
85 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864093079
Artikelnummer
SNRTM7BDM8B
Herstellernummer
TM7BDM8B
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Zulässige Spannung am Eingang:
0...0 V
Ausgangsstrom:
0 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...0 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.3...0.3 ms
SIL nach IEC 61508:
1
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
75 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


