Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM16B BLOCCO ESP. IP67 16DI/DO 24V/0.5A/M8 - TM7BDM16B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7BDM16B BLOCCO ESP. IP67 16DI/DO 24V/0.5A/M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

104 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864093109

Artikelnummer

SNRTM7BDM16B

Herstellernummer

TM7BDM16B

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

0 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.3...0.3 ms

SIL nach IEC 61508:

1

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Questo prodotto fa parte di Modicon TM7, un sistema I/O modulare IP67. È un blocco di espansione di I/O digitali. Questo blocco di I/O digitali fornisce 16 ingressi digitali (24 V CC) con logica di ingresso digitale sink e 16 uscite transistor/source (24V CC). Questo blocco di I/O digitali viene utilizzato nella configurazione degli I/O remoti o nelle isole di I/O distribuiti sul bus CANopen. I 16 ingressi digitali sono configurabili via software. Il collegamento IO è realizzato con un connettore M8 femmina a 3 vie con 1 canale per connettore. Il cavo di espansione del bus è collegato a 2 connettori M12 (IN/OUT) a 4 vie. È in plastica, ha un grado di protezione IP67 e pesa 0,32 kg. Questo blocco di I/O di protezione IP67 è stato sviluppato per creare configurazioni I/O flessibili e scalabili per soluzioni di automazione in ambienti difficili. Questo prodotto è certificato da C-Tick, ATEX II 3g EEx nA II T5, cURus, GOST-R e IEC 61131-2 e ha la marcatura CE. Questo blocco di I/O è compatibile con il bus di espansione di I/O TM7, il cavo di espansione del bus TM7 e con i PLC Modicon M2xx e il sistema modulare di I/O Modicon TM5. Viene installato in qualsiasi posizione con 2 viti. Modicon TM7 è un sistema di I/O distribuiti IP67. Il sistema di I/O ModiconTM7 è flessibile e scalabile e progettato per funzionare in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie