Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7ACYCJ CAVO A Y PER CAN BUS - TM7ACYCJ

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM7ACYCJ CAVO A Y PER CAN BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 0 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595864093307

Artikelnummer

SNRTM7ACYCJ

Herstellernummer

TM7ACYCJ

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

0 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Il prodotto fa parte della gamma di I/O modulari Modicon TM7. Il cavo a Y del bus CAN offre una connettività semplice per il sistema di I/O modulari. È dotato di 2 connettori a 5 vie M12, 1 maschio e 1 femmina e all'altra estremità di 1 connettore maschio a 5 vie M12 per l'interfaccia CANopen. Peso: 0,031 kg. Il prodotto è compatibile con il bus CANopen. È adatto al sistema di I/O modulari Modicon TM7, IP67. Robusto e resistente a polvere e umidità, il sistema di I/O modulari Modicon TM7 consente il collegamento di sensori e azionatori al centro di processi o macchine in ambienti gravosi. I blocchi interfaccia CANopen Modicon TM7 consentono ai sensori e agli azionatori distribuiti sulle macchine di essere collegati tramite il bus di campo CANopen. I terminali di interfaccia comunicano sul bus.