Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/BUS PS GRIGIO - TM5SPS2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SPS2 MODULO DISTRIBUZIONE 24VDC/BUS PS GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 24...24 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung DC - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom DC - 0 A

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864074924

Artikelnummer

SNRTM5SPS2

Herstellernummer

TM5SPS2

Hersteller

SNR

Eingangsspannung DC:

24...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom DC:

0 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom DC:

0 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:

0 A

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di distribuzione di potenza è adatto per l'alimentazione di 24V DC ai moduli I/O e al bus TM5. È un modulo di distribuzione di potenza con un assorbimento di corrente di 25 mA 24V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,91 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Il prodotto è classificato IP20. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,05 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, C-Tick, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie