Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SE1RS2 MODULO DI COMUNICAZIONE SERIALE TM5 RS23 - TM5SE1RS2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

60 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864152455

Artikelnummer

SNRTM5SE1RS2

Herstellernummer

TM5SE1RS2

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

1.3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

60 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. È un modulo di comunicazione per il collegamento seriale RS232. Questo modulo di comunicazione può essere integrato nelle architetture di I/O remote e distribuite. Fornisce più porte RS232 sul bus Sercos per il collegamento di dispositivi di terze parti ai controller. Il suo livello fisico è RS232. Il suo baud rate varia da 1,2 a 115.200Kbps. Con una capacità di 7 o 8 bit di dati. Pesa 0.05 kg. Misura 12,5 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con la base del bus TM5ACBM11 e le morsettiere TM5ACTB06 e TM5ACTB12. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie