Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6TBFS MODULO SAFETY TM5 - 6 DO - 0,2A - TM5SDO6TBFS

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO6TBFS MODULO SAFETY TM5 - 6 DO - 0,2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 6

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480639678

Artikelnummer

SNRTM5SDO6TBFS

Herstellernummer

TM5SDO6TBFS

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

6

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

200 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

0...0 V

Ausgangsstrom:

2 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

500...500 ms

SIL nach IEC 61508:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita digitale di sicurezza fornisce 6 uscite, 24 V CC, transistor 0,2 A. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. Questo modulo di sicurezza, associato al controllore logico di sicurezza TM5CSLC, fornisce soluzioni di sicurezza distribuite sul bus Sercos fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore rosso. Pesa 0,080 kg. Misura 75 mm di profondità, 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e Β. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con il controllore logico di sicurezza Modicon TM5CSLC. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie