SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4TFS MODULO SAFETY TM5 - 4 DO - 0,5A - TM5SDO4TFS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864128177
Artikelnummer
SNRTM5SDO4TFS
Herstellernummer
TM5SDO4TFS
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausgangsstrom:
0.5 A
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.6...1.6 ms
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
60 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
106 mm
Leistungsaufnahme:
0.25 W
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


