Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDM8TBFS MODULO SAFETY TM5 - 6 DI - 2 DO (0,5A) - TM5SDM8TBFS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 6

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480941146

Artikelnummer

SNRTM5SDM8TBFS

Herstellernummer

TM5SDM8TBFS

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

2.48 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Zulässige Spannung am Eingang:

20.4...28.8 V

Ausgangsstrom:

500 A

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4...28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

150...150 ms

SIL nach IEC 61508:

3

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

60 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

100 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O di sicurezza modulare IP20 ad alte prestazioni. Questo modulo I/O digitale di sicurezza fornisce 6 ingressi, 24 V CC, sink e 2 uscite, 24 V CC, 500 mA. Esiste un isolamento tra canale e busa 500V CA. Questo modulo di sicurezza, associato al controllore logico di sicurezza TM5CSLC, fornisce soluzioni di sicurezza distribuite sul bus Sercos fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3. È dotato di 2 LED per l'alimentazione, 2 LED per lo stato di sicurezza e 20 LED per la segnalazione dello stato di ingresso. È dotato di 2 fili per il collegamento elettrico. L'involucro è di colore rosso. Pesa 0,066 kg. Misura 75 mm di profondità, 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e Β. È conforme alle norme 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con il controllore logico di sicurezza Modicon TM5CSLC. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie