Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO4H MODULO 4OUT 10V/0-20MA 16 BITS - TM5SAO4H

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SAO4H MODULO 4OUT 10V/0-20MA 16 BITS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3595864074825

Artikelnummer

SNRTM5SAO4H

Herstellernummer

TM5SAO4H

Hersteller

SNR

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo modulo di uscita analogico fornisce 4 uscite analogiche con 15 bit + segno, ±10V, risoluzione da 0 mA a 20 mA. Offre campi di uscita analogica da 0mA a 20mA, ±10V. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. La tensione di uscita è ±10V e la corrente di uscita è differenziale da 0mA a 20mA con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0,025 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.