SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5NS31 MODULO INTERFACCIA FIELDBUS SERCOS III - TM5NS31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3595864109091
Artikelnummer
SNRTM5NS31
Herstellernummer
TM5NS31
Hersteller
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione Sercos III fornisce un'interfaccia fisica RJ45. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente base di 350 mA a 5V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,75 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,03 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.


