Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5NEIP1 MODULO ETHERNET/IP FIELDBUS INTERF. TM5 - TM5NEIP1

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5NEIP1 MODULO ETHERNET/IP FIELDBUS INTERF. TM5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - nein

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 2

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606489661915

Artikelnummer

SNRTM5NEIP1

Herstellernummer

TM5NEIP1

Hersteller

SNR

Montageart:

REG

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

nein

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

2

Befestigungsart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo è un accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti su una rete Ethernet, per lo scambio di dati tra il controller e gli I/O distribuiti. Dispone di un server Web integrato, di una sicurezza informatica integrata (Achilles L1) e di una gestione dei diritti di accesso degli utenti tramite un server Web. Modulo accoppiatore bus progettato per la creazione di isole diI/O distribuiti sulla rete Ethernet. Questo accoppiatore bus funziona con un modulo di distribuzione dell'alimentazione elettronico , una base bus e una morsettiera. Ha 2 connettori RJ45 isolati, con una velocità di trasmissione dati da 10 a 100 Mbps. Pesa 0,080 kg. Misura 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i controller di movimento PacDrive LMC Eco/Pro2, i controller logici Modicon M241/M251 e il controller logico/di movimento Modicon M262. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie