Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5C24D12R BLOCCO ESP. 24DI 24VDC/12DO RELE - TM5C24D12R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 24

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 24

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864074382

Artikelnummer

SNRTM5C24D12R

Herstellernummer

TM5C24D12R

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

24

Anzahl der digitalen Ausgänge:

24

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.1 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

12.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

75 mm

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo blocco di espansione I/O compatto dispone di 24 ingressi digitali con logica sink e 12 uscite relè digitali con logica sink/source. È un blocco di espansione con 2 moduli di ingresso digitale x 12 con tensione di ingresso di 24 V CC e 2 moduli di uscita relè x 6 con tensione di 30 V CC, 240 V CA. Tra canale e bus esiste un isolamento tra 500Vrms CA, nessun isolamento tra canali. È dotato dimorsettiera a molla rimovibile per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di plastica bianca. Pesa 0.37 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie