Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM15 BASE BUS IMP.IND. 24VDC BIANCO 1 PZ - TM5ACBM15

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM15 BASE BUS IMP.IND. 24VDC BIANCO 1 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

  • Ausgangsspannung DC - 24...24 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864075143

Artikelnummer

SNRTM5ACBM15

Herstellernummer

TM5ACBM15

Hersteller

SNR

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di accessori di collegamento per sistemi I/O modulari IP20. La base del bus con modulo di impostazione indirizzo offre una tensione di alimentazione nominale di 24 VCC. È disponibile in bianco. Pesa 0,02 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, lavorazione dei materiali, gestione dei materiali e controllo delle macchine. È compatibile con Modicon M258 e Modicon LMC058. Questo sistema di I/O modulare IP20 offre una configurazione flessibile e scalabile di espansioni tramite connessione diretta con i controller Modicon. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie