Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5ACBM05R BASE BUS IMP.IND.24VDC GRIGIO 1 PZ - TM5ACBM05R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale - nein

  • Mit integrierter Stromversorgung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3595864075082

Artikelnummer

SNRTM5ACBM05R

Herstellernummer

TM5ACBM05R

Hersteller

SNR

Eingangsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung DC:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

60 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Rack di montaggio, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTM5ACBM05R - BASE BUS IMP.IND.24VDC GRIGIO 1 PZ

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie