SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TI4DG MODULO TM3 4 INPUT TEMP MOLLA - TM3TI4DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606481298393
Artikelnummer
SNRTM3TI4DG
Herstellernummer
TM3TI4DG
Hersteller
SNR
Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit e 15 bit più il segno. È un modulo di ingresso con tensione di alimentazione nominale di 24 VCC, consumo di corrente di 45 mA/50 mA a 5 VCC tramite connettore bus, 35 mA/40 mA a 24 VCC tramite alimentazione esterna. Esso trasferisce al PLC segnali di ingresso quali pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Esiste un isolamento tra ingresso e alimentazione a 1500 VCA, ingresso e logica interna a 500 VCA. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di un morsetto a molla rimovibile per il collegamento elettrico con regolazione del passo di 3,81 mm per gli ingressi e l'alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 23,6 mm di larghezza, 70 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.110 kg È progettato per rilevare lo stato dei segnali di ingresso come pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Questo prodotto è certificato da CULus, CE, UKCA, RCM, EAC e cULus HazLoc. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262/M241/M251/M221 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.


