Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3TI4D MODULO TM3 4 INPUT TEMP - TM3TI4D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481298386

Artikelnummer

SNRTM3TI4D

Herstellernummer

TM3TI4D

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

23.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Questo modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit e 15 bit più il segno. È un modulo di ingresso con tensione di alimentazione nominale di 24 VCC, consumo di corrente di 45 mA/50 mA a 5 VCC tramite connettore bus, 35 mA/40 mA a 24 VCC tramite alimentazione esterna. Esso trasferisce al PLC segnali di ingresso quali pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Esiste un isolamento tra ingresso e alimentazione a 1500 VCA, ingresso e logica interna a 500 VCA. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È dotato di un morsetto a vite rimovibile per il collegamento elettrico con una regolazione del passo di 3,81 mm pergli ingressi e l'alimentazione. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 23,6 mm di larghezza, 70 mm di profondità e 90 mm di altezza. Pesa 0.110 kg È progettato per rilevare lo stato dei segnali di ingresso come pulsanti, interruttori, sensori di temperatura. Questo prodotto è certificato da CULus, CE, UKCA, RCM, EAC e cULus HazLoc. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262/M241/M251/M221 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabiledei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie