SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAK6RG MODULO TM3 SAFETY MULTIFUNZ. M.MOLLA - TM3SAK6RG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 1
Stoppkategorie nach IEC 60204 - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485393049
Artikelnummer
SNRTM3SAK6RG
Herstellernummer
TM3SAK6RG
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Rückfallverzögerung:
0.04...0.04 s
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
43.7 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
73 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Bemessungsschaltstrom:
1.1 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


