Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAFL5RG MODULO TM3 SAFETY BARR.M.MOLLA - TM3SAFL5RG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAFL5RG MODULO TM3 SAFETY BARR.M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 - 4

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485393025

Artikelnummer

SNRTM3SAFL5RG

Herstellernummer

TM3SAFL5RG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

ja

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

ja

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0.04...0.04 s

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

43.7 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

73 mm

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Steuerspannungsart 1:

DC

Steuerspannung 1:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Bemessungsschaltstrom:

1.1 A

Il prodotto fa parte dell'offerta Modicon TM3, una famiglia di moduli di espansione I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di sicurezza fornisce 3 contatti normalmente aperti e un tempo di sincronizzazione tra gli ingressi infinito. È un modulo di sicurezza con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, un consumo di corrente di alimentazione esterna di 100 mA a 24V DC e un consumo di energia 0,2W a 5V DC, 3,6W a 24V DC. Le principali funzioni di sicurezza del modulo sono l'arresto di emergenza semplice e multiplo, il controllo della protezione mobile, del sensore di prossimità e delle barriere di sicurezza (ESPE). È dotato di una morsettiera a molla per il collegamento elettrico. Il prodotto ha una protezione IP20. Dimensioni: 43,7 mm(larghezza) x 73 mm (profondità) x 94 mm (altezza). Peso: 0,19 kg. Adatto per il monitoraggio di arresti di emergenza, interruttori e barriere di sicurezza. Il prodotto è certificato RCM, CSA, UL, TÜV, ANSI Haz Loc Classe 1 Divisione 2, EAC. Montaggio a parete mediante dispositivi di fissaggio disponibili I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio ad aggancio. Il connettore bus di estensione permette il montaggio dei moduli Modicon TM3 con i controllori logici, per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie