Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAC5RG MODULO TM3 SAFETY CAT. 3 M.MOLLA - TM3SAC5RG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3SAC5RG MODULO TM3 SAFETY CAT. 3 M.MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606485392981

Artikelnummer

SNRTM3SAC5RG

Herstellernummer

TM3SAC5RG

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0.04...0.04 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

3

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

ohne

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

SIL nach IEC 61508:

2

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

43.7 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

73 mm

Il modulo di espansione di sicurezza TM3 di Schneider Electric controlla i pulsanti di arresto di emergenza e i finecorsa in conformità a PLd / Categoria 3. Viene fornito con 24 Vcc, dispone di 3 circuiti di sicurezza NO e di morsettiere rimovibili a molla. Si collega con i logic controller Modicon M221, M241 e M251. Questo modulo di sicurezza soddisfa i requisiti di PL d/Categoria 3 conformi a EN/ISO 13849-1 e SILCL 2 conformi a EN/IEC 62061. È dotato di un fermo di blocco del modulo, 2 connettori bus TM3 (uno su ciascun lato, progettato per fornire la continuità del collegamento tra i moduli collegati), una graffa di fissaggio della guida simmetrica, 1 blocco display (LED - verde, rosso) per i canali del modulo e la diagnostica.