Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AI2HG MODULO TM3 2 INPUT ANALOGICI HR MOLLA - TM3AI2HG

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM3AI2HG MODULO TM3 2 INPUT ANALOGICI HR MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - nein

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - nein

  • Eingang, Strom - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Industry

EAN

3606480648892

Artikelnummer

SNRTM3AI2HG

Herstellernummer

TM3AI2HG

Hersteller

SNR

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

0 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

23.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

70 mm

Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli I/O di espansione per Modicon M221, M241, M251 e M262. Il modulo di ingresso analogico fornisce 2 ingressi con segnale a 15 bit + e risoluzione a 16 bit. Modulo di ingresso con tensione nominale di alimentazione di 24V DC e assorbimento di corrente di 30 mA a 5V DC tramite connettore bus senza carico, 40 mA a 5V DC tramite connettore bus a pieno carico, 25 mA a 24V DC tramite alimentazione esterna. Il prodotto è in grado di controllare gli azionamenti a velocità variabile o qualsiasi dispositivo dotato di ingresso di corrente o tensione. Presenta isolamento tra l'ingresso e l'alimentazione a 1500V AC, l'ingresso e la logica interna a 500V AC. Per il collegamento elettrico dispone di morsetto a molla rimovibile con regolazione del passo da 5,08 mm per gli ingressi e l'alimentazione. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 23,6 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,1 kg. Il prodotto è certificato CE. È conformealle norme EN/IEC 61131-2 e EN/IEC 61010-2-201. Il modulo è compatibile con i controllori logici Modicon M241, Modicon M251 e Modicon M221. Supporta le guide top hat tipo TH35-15 e top hat tipo TH35-7.5 in conformità a IEC 60715 e piastra o pannello con montaggio tramite kit di fissaggio. I moduli di espansione Modicon TM3 sono stati progettati con un semplice meccanismo di assemblaggio a incastro. In caso di montaggio dei moduli Modicon TM3 con controllori logici, viene usato un connettore bus di estensione per distribuire i dati e l'alimentazione. Potenziate le prestazioni dei vostri controllori con il sistema I/O Modicon TM3, appositamente progettato per i controllori logici Modicon M221, M241 e M251.