Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262M15MESS8T CPU MOTION CTRL M262 5NS/INST 4 AX ETHS3 - TM262M15MESS8T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM262M15MESS8T CPU MOTION CTRL M262 5NS/INST 4 AX ETHS3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

  • Max. Anzahl der Zeitschaltuhren - 0

  • Ausführung - modular

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3606489604202

Artikelnummer

SNRTM262M15MESS8T

Herstellernummer

TM262M15MESS8T

Hersteller

SNR

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

0

Ausführung:

modular

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.003 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unterstützt Protokoll für DNP3:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Mit Display:

nein

Speicherart:

RAM

Speichergröße:

125000 kByte

Programmspeichererweiterung möglich:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

125 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

100.5 mm

I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono progettati per macchine esigenti in termini di prestazioni. I controllori M262 sono IIoT-ready (MQTT, HTTP, OPC UA, TLS, ecc.) e combinano applicazioni di controllo della logica, del movimento e della sicurezza. Prodotto per il controllo del movimento. 4 ingressi digitali rapidi e 4 uscite digitali rapide, 1 ingresso encoder e fino a 4 assi sincronizzati. Integra un'applicazione di controllo della sicurezza in conformità a SIL3. Il controllore di movimento integra due reti basate su Ethernet (un connettore RJ45, con EtherNet/IP, Modbus/TCP e Sercos III, due connettori RJ45 con EtherNet/IP, Modbus/TCP), una porta seriale (Modbus, ASCII, protocolli Machine Expert). I prodotti Modicon M262 sono controllori logici/di movimento con connettività cloud integrata, che offrono funzionalità di sicurezza informatica e supportano il monitoraggio, l'analisi e la manutenzione predittiva. Il controllore di movimento Modicon M262 è alimentato con un alimentatore non isolato a 24V DC e ha una protezione da sovraccarico integrata. Integra un processore dual-core e raggiunge una prestazione di istruzione a 3ns. Il controllore di movimento integra un bus di comunicazione intelligente per i moduli Modicon TMS (Ethernet, CANopen), un bus di comunicazione TM3, una porta I/O e un connettore encoder per encoder SSI incrementali o assoluti. Dimensioni: 125 mm di larghezza, 90 mm di profondità e 100 mm di altezza. Peso: 0,670 kg. I controller di movimento/logica Modicon M262 sono impiegati su macchinari che richiedono connettività IIoT integrata o comunicazione crittografata. Applicazioni: alimenti e bevande, imballaggio, movimentazione dei materiali, gru per l'edilizia, produzione di semiconduttori. I controllori Modicon M262 sono certificati CE, cULus HazLoc, RCM, EAC, Achilles l2, EU RO Mutual e sono conformi alle norme UL 61010-1, UL 61010-2-201, CSA C22.2 No.61010-1/No.61010-2-201/No.213, ANSI/ISA 12-12-01, EN 61131-2. I controllori Modicon M262 sono compatibili con i moduli di comunicazione intelligenti Modicon TMS e con i moduli di espansione I/O Modicon TM3. Sono configurati con il software EcoStruxure Machine Expert. Il controllore logico Modicon M262 si installa su guida DIN da 35 mm con serrature ad aggancio. I controllori di movimento/logica Modicon M262 sono controllori IIoT-ready per macchine ad alte prestazioni. I controllori di movimento/logica Modicon M262 incorporano protocolli e crittografia Industrial Internet of Things (IIoT - Internet industriale deglioggetti) per fornire connettività cloud diretta e servizi digitali.