Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF03V CAVO ALIM.ANGOL. M8 MASCHIO-FEMMINA 0,3M - TCSXCNEMEF03V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNEMEF03V CAVO ALIM.ANGOL. M8 MASCHIO-FEMMINA 0,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Länge - 0.3 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864097848

Artikelnummer

SNRTCSXCNEMEF03V

Herstellernummer

TCSXCNEMEF03V

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Länge:

0.3 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Cavo alimentazione daisy chain, angolato, 2×M8, maschio-femmina, 0,3m. categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: bus 24 V CC. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistentiall'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie