Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNAMUM3P CAVO PORTA USB PER MODICON M238 3M - TCSXCNAMUM3P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNAMUM3P CAVO PORTA USB PER MODICON M238 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480076633

Artikelnummer

SNRTCSXCNAMUM3P

Herstellernummer

TCSXCNAMUM3P

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Il cavo USB Schneider Electric viene utilizzato per la configurazione software di un PLC di sicurezza o di un modulo di comunicazione del bus di campo. Ha una lunghezza di 3 m e connettori USB A e USB mini B. Questo cavo USB fornisce una connessione affidabile a un PC per la configurazione di un sistema di controllo XPS MCM.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie