SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1FNX3E CAVO BUS DRITTO FEMMINA M12 3 M - TCSXCN1FNX3E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Funktion - SPS-Programmiergerät
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864097732
Artikelnummer
SNRTCSXCN1FNX3E
Herstellernummer
TCSXCN1FNX3E
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


