SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCTN023F13M03 ACCESS. COLL. CANOPEN RJ45 (NR.3 CONN.) - TCSCTN023F13M03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3389119218450
Artikelnummer
SNRTCSCTN023F13M03
Herstellernummer
TCSCTN023F13M03
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Il connettore per collegamento in daisy chain è un accessorio per variatori di velocità della gamma Altivar. È dotata di 2 connettori RJ45 per il collegamento del bus CANopen in cascata e di un cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Comprende inoltre 1 cavo con connettore RJ45 per il collegamento del variatore. Consente il collegamento del variatore di velocità con il bus CANopen di macchina. Lunghezza: 0,3 m. Peso: 50 g.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


