Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN2M2F2 CAVO CAN,M12,MA-FE,2M, C.90° - TCSCCN2M2F2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864098265

Artikelnummer

SNRTCSCCN2M2F2

Herstellernummer

TCSCCN2M2F2

Hersteller

SNR

Länge:

2 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo CANopen daisy chain - angolato - M12-A - maschio-femmina - 2 m

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie