Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1MNX1SA CAVO CANOUT,M12,MA-F.LI,1M,C.DIR - TCSCCN1MNX1SA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1MNX1SA CAVO CANOUT,M12,MA-F.LI,1M,C.DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864098487

Artikelnummer

SNRTCSCCN1MNX1SA

Herstellernummer

TCSCCN1MNX1SA

Hersteller

SNR

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo collegamento bus CANopen, dritto, connettore maschio M12-A, 1m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie