Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1FNX25SA CAVO CANIN,M12,FE-F.LI,25M,C.DIR - TCSCCN1FNX25SA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN1FNX25SA CAVO CANIN,M12,FE-F.LI,25M,C.DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Länge - 25 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864098432

Artikelnummer

SNRTCSCCN1FNX25SA

Herstellernummer

TCSCCN1FNX25SA

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Länge:

25 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Cavo collegamento bus CANopen, dritto, connettore femmina M12-A, 25m. categoria accessori: accessorio di collegamento - accessori / destinazione elementi: CANopen bus. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie