SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D2L1003TPE TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMA. 100A 230V 2P - TA10D2L1003TPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 2
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
610 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481065506
Artikelnummer
SNRTA10D2L1003TPE
Herstellernummer
TA10D2L1003TPE
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
2
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie