Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250P7RT RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC - SSP3A250P7RT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250P7RT RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 42...660 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 42...660 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.438 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480580086

Artikelnummer

SNRSSP3A250P7RT

Herstellernummer

SSP3A250P7RT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90...280 V

Anzahl der Phasen:

3

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42...660 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42...660 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90...280 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

104 mm

Höhe:

74.6 mm

Tiefe:

41 mm

Questo relè appartiene alla gamma di relè statici Harmony di Schneider Electric. Harmony SSP è un relè statico trifase, con commutazione random, ideale per carichi induttivi. Corrente nominale 50 A, ingresso da 90 a 280 VAC e tensione di uscita carico nominale da 42 a 660 VAC È silenzioso, affidabile e ha una vita operativa più lunga grazie all'assenza di parti mobili nei contatti. Ha un LED che segnala lo stato dell'ingresso Il collegamento del relè è di tipo a vite. Le sue dimensioni sono 104 mm (larghezza) x 74,6 mm (altezza) x 41 mm (profondità) e pesa 0,37 Kg. Grado di protezione IP20. Il suo design si adatta a macchine industriali, packaging, prodotti tessili, HVAC, pannelli di controllo di automazione, quadri di bassa/media tensione, controlli di motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o mediche e controlli di illuminazione. È un prodotto conforme alle norme IEC/EN (62314, 60947-4-2, 60947-4-3), UL 508, C22.2 No 14 e certificazioni come CE, UL, EAC, CSA, UKCA, ROHS e REACH. Il relè statico SSP3 è già dotato di interfaccia termica. È progettato per il montaggio a pannello tramite 4 viti di fissaggio. I relè statici sono silenziosi e affidabili grazie all'assenza di contatti mobili che a loro volta garantiscono un ciclo di vita operativo più lungo.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie