SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250F7 RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 120VAC - SSP3A250F7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...140 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...140 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3606480579851
Artikelnummer
SNRSSP3A250F7
Herstellernummer
SSP3A250F7
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...140 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...140 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A


