SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDT RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC - SSP3A250BDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.140 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480580024
Artikelnummer
SNRSSP3A250BDT
Herstellernummer
SSP3A250BDT
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
3
Nullpunktschaltend:
ja
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42...660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42...660 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
41 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


