Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDR RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VDC - SSP3A250BDR

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BDR RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...530 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...530 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606480579943

Artikelnummer

SNRSSP3A250BDR

Herstellernummer

SSP3A250BDR

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...530 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...530 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

50 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico trifase per montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 50 A, è controllata da un circuito CC da 4 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 48 V a 530 V CA in uscita. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti