SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250BD RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VDC - SSP3A250BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480579868
Artikelnummer
SNRSSP3A250BD
Herstellernummer
SSP3A250BD
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48...530 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Phasen:
3
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A


