SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250B7T RELE STATICO TRIFASE 50A 42...660VAC - SSP3A250B7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18...36 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 50 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.125 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480580031
Artikelnummer
SNRSSP3A250B7T
Herstellernummer
SSP3A250B7T
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
50 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
18...36 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42...660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42...660 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
18...36 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
50 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
41 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


