Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A250B7 RELE STATICO 3NO 530VAC 50A 24VAC - SSP3A250B7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 18...36 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 18...36 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3606480579875

Artikelnummer

SNRSSP3A250B7

Herstellernummer

SSP3A250B7

Hersteller

SNR

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18...36 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18...36 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

50 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

50 A

Il relè a stato solido trifase SSP fa parte della gamma di relè modulari a stato solido Harmony. Dispone di una potenza nominale di 50A e di contatti 3NO. Presenta una tensione del circuito di comando da 18V a 36V AC e una tensione di uscita (uscita di carico) da 48V a 530V AC. Il relè non necessita di manutenzione, è completamente elettronico con durata illimitata. Dispone di un indicatore LED verde di tensione di ingresso di comando. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 240 g; dimensioni: 101,3 mm di larghezza, 79,7 mm di altezza, 35,4 mm di profondità. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Può essere montato sul pannello e fissato con viti.