SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225P7T RELE STATICO TRIFASE 25A 42...660VAC - SSP3A225P7T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.900 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480579967
Artikelnummer
SNRSSP3A225P7T
Herstellernummer
SSP3A225P7T
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
42...660 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
42...660 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
104 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
41 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


