SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP3A225BD RELE STATICO 3NO 530VAC 25A 24VDC - SSP3A225BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3606480579820
Artikelnummer
SNRSSP3A225BD
Herstellernummer
SSP3A225BD
Hersteller
SNR
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A


