Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BDT RELE STATICO 40A MONO FASE - SSP1D440BDT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BDT RELE STATICO 40A MONO FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 40 A

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.624 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485442020

Artikelnummer

SNRSSP1D440BDT

Herstellernummer

SSP1D440BDT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

40 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

40 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

40 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

40 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 40 A, è controllato da un ingresso da 5 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 150 V DC con commutazione DC. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie