SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D440BD RELE STATICO 40A MONO FASE - SSP1D440BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 40 A
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7.624 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485441832
Artikelnummer
SNRSSP1D440BD
Herstellernummer
SSP1D440BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
40 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3.5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
40 A
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
40 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


