Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D425BDT RELE STATICO 25A MONO FASE - SSP1D425BDT

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D425BDT RELE STATICO 25A MONO FASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.769 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485442013

Artikelnummer

SNRSSP1D425BDT

Herstellernummer

SSP1D425BDT

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

25 A

Il relè monofase a stato solido per montaggio su pannello Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 25 A, è controllato da un ingresso da 5 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 150 V DC con commutazione DC. Questo relè statico per montaggio a pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, cavi con estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello. Si monta sulla superficie del pannello metallico, con un'eccellente capacità di dissipazione termica grazie al supporto termico installato in fabbrica, o su guida DIN con dissipatore di calore accessorio. Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie