SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D425BD RELE STATICO 25A MONO FASE - SSP1D425BD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 25 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485441825
Artikelnummer
SNRSSP1D425BD
Herstellernummer
SSP1D425BD
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
3.5...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


