Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1D412BD RELE STATICO 12A MONO FASE - SSP1D412BD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 12 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3.5...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.057 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485441818

Artikelnummer

SNRSSP1D412BD

Herstellernummer

SSP1D412BD

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

12 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3.5...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

12 A

Il relè per montaggio a pannello SSP fa parte della gamma di relè a stato solido Harmony. Questo relè statico monofase per il montaggio su pannello accetta il cablaggio con cavi nudi, estremità crimpate, connettori a forcella o connettori ad anello La sua corrente nominale è 12 A, è controllata da un circuito CC da 3.5 V a 32 V, e ha una tensione di carico nominale da 1 V a 150 V CC di uscita. Presenta inoltre un pulsante di test per facilitare le operazioni di debug, prova e messa in servizio Dispone di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso e di un'uscita di allarme che permette una risposta rapida a eventi imprevisti

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie