SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSSP1A490M7 RELE STATICO 90A MONO FASE - SSP1A490M7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 90 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90...280 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 90...280 V
Packung
1 ST
EAN
3606485441986
Artikelnummer
SNRSSP1A490M7
Herstellernummer
SSP1A490M7
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
90 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90...280 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90...280 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
90 A
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


